曜日別特売
P-464 エナパック 手動油圧油用ポンプ エナパック 04275806

P-464 エナパック 手動油圧油用ポンプ エナパック 04275806
P-464 エナパック 手動油圧油用ポンプ エナパック 04275806

エナパック 手動油圧油用ポンプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃31日以内出荷とは
この商品は吐出量・タイプなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
吐出量(cm3/ストローク)
高圧段:4.75 低圧段:126.2
タイプ
複動
注文コード
04275806
品番
P-464
参考基準価格(税別)¥257,400販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

【P-141/P-142/P-391/P-392】
・アルミ製油用ポンプ部分を更に腐食に強いプラスチックで覆い、油タンク部分は強化プラスチックを採用して、軽量化を最大限追求しました。
【P-392AL/P-392FP】
・油用ポンプ本体は腐食に強いアルミと強化プラスチック製のため軽量で耐久性のある油用ポンプです。
・早送りができる作業効率の良い2段スピード型油用ポンプです。
・P-392FPは足踏み油用ポンプです。
【P-32-APJ/P-72-APJ】
・超軽量手動油用ポンプ2機種の標準モデルを揃えました。
・油用ポンプ本体は腐食に強いオールアルミ合金製です。
【P-462/P-464】
・1回のハンドル操作で大容量の低圧吐出量を、単動・複動油圧シリンダに供給できます。
・手動油用ポンプに内蔵されている特殊バイパス油用バルブにより、高圧時のハンドル操作力が大幅に軽減します。
【P-25/P-50/P-51】
・P-25/P-50型は作業者が立ったままでポンピング操作ができるため、取付スペースや作業スペースが限定されている場所に最適な手動油用ポンプです。(油用ポンプは固定が必要)
・P-25/P-50型はハンドルの押側、引側の両ストローク毎に吐出ができる効率のよい手動油用ポンプです。

材質
スチール
質量(kg)
27.5
タイプ
複動
吐出圧力(MPa)
高圧段:1.4~70 低圧段:0~1.4
有効油量(cm3)
6200
吐出量(cm3/ストローク)
高圧段:4.75 低圧段:126.2
ポンプの種類
油用ポンプタイプ:2段スピード
注意
※画像は代表画像です

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする