曜日別特売
ZA4410MX-F エナパック エアー駆動油圧油用ポンプ ZA4シリーズ(防爆型) エナパック 04275962

エナパック エアー駆動油圧油用ポンプ ZA4シリーズ(防爆型)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し31日以内出荷とは
この商品は適合シリンダ・動作種別・タンク油量など31種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合シリンダ
複動シリンダ
動作種別
シリンダ:前進・中立・後退
タンク油量(L)
10
注文コード
04275962
品番
ZA4410MX-F
参考基準価格(税別)¥667,600販売価格(税込)¥703,780
販売価格(税別)
¥639,800

・火気や電気スパークなどにより爆発の危険性がある環境で使用できる、欧州防爆規格ATEX95認証の製品です。
・3kWのロータリーエアモーターを搭載した、高低圧2段吐出型油圧油用ポンプです。
・手動油圧切換弁に付属した圧力調整弁により、外部から適正な油圧の圧力調整ができます。
・オプションの熱交換機は、油用ポンプの凍結を防ぐために排気を暖め、更に作動油を冷却することができます。
・全モデルのリザーバタンクには油面計が標準で付いています。

用途
吐出量(エア圧力0.7MPa) ・低圧(L/min):13.93
・高圧(L/min):1.31 最大エア消費量(L/min) 2840 作動音(dBA) Max80~95
質量(kg)
40
動作種別
シリンダ:前進・中立・後退
タンク油量(L)
10
適合シリンダ
複動シリンダ
組込内容
組込用オプション:リターンフィルター
弁の種類
切換弁:VM43
注意
※画像は代表画像です

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする