曜日別特売
PID-662-J001 エナパック PIDシリーズ 油圧式コンバータ エナパック 04275971

エナパック PIDシリーズ 油圧式コンバータ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し31日以内出荷とは
この商品は増圧比・最大流量・最大圧力など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
増圧比
0.000770833
最大圧力(MPa)
アウトレット最大増圧力:80
注文コード
04275971
品番
PID-662-J001
参考基準価格(税別)¥428,800販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
¥399,800

・低圧油圧を3.2~6.6倍の高圧に変換し連続吐出します。
・高圧油圧が増圧比に達するとコンバータはバランス停止します。
・高圧側に圧力降下が生じると自動的に起動して圧力補償します。
・圧力開放用のパイロットチェック弁を内蔵してあります。(パイロット比:10%)

用途
最低作動圧力(MPa) 1 使用温度範囲(℃) -40~120
増圧比
0.000770833
最大圧力(MPa)
アウトレット最大増圧力:80
供給圧力(MPa)
インレット供給最大増圧力:12.1
注意
※画像は代表画像です

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする