曜日別特売
AHB-17 エナパック AHBシリーズ エアハイドロブースタ(エア戻り) エナパック 04275980

エナパック AHBシリーズ エアハイドロブースタ(エア戻り)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃31日以内出荷とは
この商品は増圧比など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
増圧比
【増圧比エア圧:油圧】0.052777778
注文コード
04275980
品番
AHB-17
参考基準価格(税別)¥248,500販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

・耐久性に優れた複動式ワンショット型エアハイドロブースタです。
・ファイバーグラス製のエアシリンダチューブは、水分を含んだエアで発生する錆びを防ぎます。
・高速作動対応型なので大容量の吐出油をシリンダへ急速に油を供給できます。
・自動化された設備に最適なエアハイドロブースタです。
・ブースタ本体は水平と垂直に設置できます。

用途
エア消費量 エア圧力(0.7MPa時)(m3) 0.072 エアピストン径(mm) 203 ピストンストローク(mm) 145
質量(kg)
18.8
増圧比
【増圧比エア圧:油圧】0.052777778
使用エアー圧力(MPa)
0.1~0.7
ピストン径(Φmm)
油圧ピストン径:51
吐出油量(cm3)
295
注意
※画像は代表画像です

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする