曜日別特売
PAM-1021 エナパック エア駆動油圧油用ポンプ PAM-1000シリーズ(防爆型) エナパック 04276226

エナパック エア駆動油圧油用ポンプ PAM-1000シリーズ(防爆型)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し31日以内出荷とは
この商品は適合シリンダ・タンク油量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合シリンダ
単動
タンク油量(L)
4
注文コード
04276226
品番
PAM-1021
参考基準価格(税別)¥331,700販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
¥319,800

・防爆型エア油用ポンプは、化学プラント、石油コンビナート、火気厳禁の場所での使用に適しています。
・エア油用ポンプにゴミや水分の混入を防ぐため、エアフィルターを必ずご使用ください。
・エア配管口径NPT3/8

用途
吐出量(エア圧力0.7MPa) ・低圧(L/min):10.6
・高圧(L/min):0.15 作動エア圧(MPa) 0.45~0.7 作動音(dBA) 85 最大エア消費量(L/min) 750
質量(kg)
22.7
動作種別
シリンダ:前進・後退
タンク油量(L)
4
適合シリンダ
単動
弁の種類
切換弁:VM-2 2方手動弁
注意
※画像は代表画像です

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする