曜日別特売
PE301-HWC エナパック PE301/PE302シリーズ 超小型電動油圧油用ポンプ エナパック 04276251

エナパック PE301/PE302シリーズ 超小型電動油圧油用ポンプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し31日以内出荷とは
この商品は有効油量・特性など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
有効油量(L)
0.8
特性
圧力保持機能なし
注文コード
04276251
品番
PE301-HWC
参考基準価格(税別)¥341,500販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
¥329,800

・軽量でコンパクトな可搬性に優れた電動油用ポンプです。
・持ち運びしながら、全方向で使用できる電動油用ポンプです。
・エアベントを必要としない、密閉された特殊構造の油タンクは防塵性に優れ、過酷な環境にも対応できます。
・作業効率の良い、高低圧自動2段切換え油用ポンプです。
・全機種にリモートスイッチと圧力計、肩掛けベルトが標準装備されています。
・単動シリンダ用油用ポンプに圧力スイッチが標準装備されており、圧力スイッチの設定圧力でモータが停止し、油温上昇と過負荷の防止に有効です。

用途
モーター(50/60Hz)整流子 絶縁種別型式:E種整流子
電圧(V)AC:100(単相)
出力(kW):0.35
回転数(min<sup>-1</sup>):2000 油用ポンプ 最高使用圧力MPa:70/1(高圧/低圧)
吐出量(L/min):0.2/2.0 (高圧/低圧) 操作方法 リモコンスイッチ
質量(kg)
9
有効油量(L)
0.8
特性
圧力保持機能なし
注意
※画像は代表画像です

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする