曜日別特売
P-801 エナパック ULTIMAシリーズ スチール手動油用ポンプ エナパック 04276330

P-801 エナパック ULTIMAシリーズ スチール手動油用ポンプ エナパック 04276330
P-801 エナパック ULTIMAシリーズ スチール手動油用ポンプ エナパック 04276330
P-801 エナパック ULTIMAシリーズ スチール手動油用ポンプ エナパック 04276330

エナパック ULTIMAシリーズ スチール手動油用ポンプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃31日以内出荷とは
この商品はタンク有効油量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タンク有効油量(mL)
4095
注文コード
04276330
品番
P-801
参考基準価格(税別)¥109,200販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

・従来の設計概念から、あらゆる面で大きく革新した新型ハンド油用ポンプです。
・最新のデザインコンセプト、安全性、耐久性、さらに一番重要なハンドル操作力を従来品よりも20%も軽減することに成功。非常に軽いハンドル操作力は、これまでにない軽快な感覚で70MPaまでの昇圧を可能にしました。
・人間工学に基づくパワープッシュグリップは握り易く、長時間の使用での疲労を軽減。
・耐環境性としてハードクロームメッキのプランジャーと防埃ワイパーを採用。
・新しいアーチ形リンク機構の採用で耐久性が向上。
・シンプルな可搬用ハンドルは使い易さと強靭性を追求。
・平らで大きく開口された注油口は使いやすく、目視で適正オイルレベルの確認が可能。
・新しく開発されたバイパス油用バルブの採用により軽快な加圧ポンピングを実現。
・幅広い油用ポンプステーにより安定したポンピング操作が可能。

質量(kg)
約14
タンク有効油量(mL)
4095
タイプ
単動用
最高吐出圧(MPa)
高圧:70 低圧:3.4
操作力(N)
ハンドル:約343(70MPa時)
吐出量(cm3/ストローク)
高圧段:2.46 低圧段:16.38
注意
※画像は代表画像です

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする