エナパック
エナパック 手動油用ポンプ&シリンダセット(アルミ油用ポンプ+スチールシリンダ)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
【ポンピング回数(回)】無負荷全ストローク:37 負荷全ストローク:170
注文コード
04276461
品番
S-158
参考基準価格(税別)
¥197,700
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
・小型で強靭な油圧シリンダと軽量で持ち運びの負担が少ないアルミ手動油圧油用ポンプのセット商品を選択されると作業者の可搬性に大きなメリットを発揮します。
用途
付属品 ・油圧ホース 内径Φ6×1.8m
・油圧ゲージ Φ100×100MPa
・圧力計取付金具
ストローク(mm)
206
最低高さ(mm)
323
適合シリンダ
油圧シリンダ(スチール製):RC-158
シリンダ能力(kN)
シリンダ能力70MPa時:142
総質量(kg)
13.9
仕様
【ポンピング回数(回)】無負荷全ストローク:37 負荷全ストローク:170
ポンプの種類
手動油用ポンプ(アルミ製):P392AL-APJ
注意
※画像は代表画像です
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません