曜日別特売
PE1700-VDOJ エナパック PE1700シリーズ 可搬式小型電動油圧油用ポンプ(アルミ) エナパック 04276506

PE1700-VDOJ エナパック PE1700シリーズ 可搬式小型電動油圧油用ポンプ(アルミ) エナパック 04276506
PE1700-VDOJ エナパック PE1700シリーズ 可搬式小型電動油圧油用ポンプ(アルミ) エナパック 04276506

エナパック PE1700シリーズ 可搬式小型電動油圧油用ポンプ(アルミ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し31日以内出荷とは
この商品は付属品・機能など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
付属品
リモコン、圧力計
機能
圧力保持無し
注文コード
04276506
品番
PE1700-VDOJ
参考基準価格(税別)¥449,900販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
¥429,800

・軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。
・単相100V電源対応なので現場を選びません。
・作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切換え油用ポンプです。
・特殊2段ブランジャ油用ポンプと、このクラス初のアンロード油用バルブの採用により、低圧7MPaまで2.5L/minの吐出量を実現します。
・小型積層型油用バルブなど油圧補器類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応できます。

用途
モーター(50/60Hz)整流子 絶縁種別型式:E種整流子型
電圧(V)(相数):100V(単相)
定格出力(kW):0.45
最大電流(A):9.5 油用ポンプ 最高使用圧力(MPa):70/7(高圧/低圧)
吐出量(L/min):0.35/2.5(高圧/低圧) 油タンク 油量(L):3.0
有効油量(L):2.0
付属品
リモコン、圧力計
質量(kg)
18.8
機能
圧力保持無し
適合シリンダ
複動シリンダ
バルブ
油用バルブ:電磁3位置4方弁オールポートオープン
注意
※画像は代表画像です

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする