曜日別特売
PUJS-1201B エナパック PU1000シリーズ 可搬式小型電動油圧油用ポンプ(プラスチック) エナパック 04276531

エナパック PU1000シリーズ 可搬式小型電動油圧油用ポンプ(プラスチック)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し31日以内出荷とは
この商品は備考・油タンク容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
備考
単動シリンダ用(Pポートに圧力計、圧力スイッチ付)
油タンク容量(L)
3.8
注文コード
04276531
品番
PUJS-1201B
参考基準価格(税別)¥372,100販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
¥359,800

・1000シリーズ電動油用ポンプは軽量でコンパクトなボディなので、移動して作業する場合などに最適です。しかも使用電圧幅が広いので電圧降下が生じても効率よく作業できます。
・整流子モータ使用のため、連続運転はお避けください。
・最高使用圧力での連続運転はお避けください。

用途
モータ(50/60Hz) 絶縁種別形式:E種整流子
電圧(V)(相数)A.C:100(変動幅±20%)(単相)
出力(kW) 馬力(HP):0.4(0.5)
回転数(min<sup>-1</sup>):3000 定格電流(A) 11 騒音(dBA) 85 油用ポンプ(50/60Hz) 最高使用圧力(MPa):70/1.4(高圧/低圧)
吐出量(L/min):0.27/2.7(高圧/低圧)
質量(kg)
18(オイル含)
備考
単動シリンダ用(Pポートに圧力計、圧力スイッチ付)
油タンク容量(L)
3.8
油タンク有効油量(L)
3.3
弁仕様
付属操作弁:手動3方弁
注意
※画像は代表画像です

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする