曜日別特売
PA07M4-06502 エナパック PA07シリーズ エアハイドロ油用ポンプ エナパック 04276558

PA07M4-06502 エナパック PA07シリーズ エアハイドロ油用ポンプ エナパック 04276558
PA07M4-06502 エナパック PA07シリーズ エアハイドロ油用ポンプ エナパック 04276558
PA07M4-06502 エナパック PA07シリーズ エアハイドロ油用ポンプ エナパック 04276558

エナパック PA07シリーズ エアハイドロ油用ポンプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し31日以内出荷とは
この商品は最大吐出量・機能など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
最大吐出量(L/min)
1.03
機能
複動シリンダ用(手動式油圧弁搭載)
注文コード
04276558
品番
PA07M4-06502
参考基準価格(税別)¥529,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
¥499,800

・圧縮エアによりエアピストンと油圧ピストンの面積比により高圧油に変換する連続吐出型の油圧油用ポンプです。
・増圧比は28、40、50、65までの4モデルからラインアップされています。
・エアと油圧ピストンの高サイクルのレシプロ運動により油圧の連続吐出を行い設定圧力に近づくとレシプロ運動は低サイクルになり、設定圧力に到達した時点でエア油用ポンプの運動はエア圧力と油圧力がバランスして自動停止します。
・バランス停止している間の油用ポンプのエア消費は”ゼロ”になり、油温上昇や動力損失がない省エネを実現します。
・油圧力が低下すると自動的にエア油用ポンプが作動し、回路の油圧力を自動補償しますので、圧力制御に関しての特別なセンサや回路は要りません。

用途
供給エア圧力(MPa) 0.2~0.6 最大エア消費量(NL/min) 350 有効油量(L) 1.7
質量(kg)
16
最大吐出量(L/min)
1.03
有効油圧
油圧力(MPa):10.4~40.5
増圧比
65倍
機能
複動シリンダ用(手動式油圧弁搭載)
注意
※画像は代表画像です

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする