エナパック
エナパック 手動油用ポンプ&シリンダセット(アルミ油用ポンプ+アルミシリンダ)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
【ポンピング回数(回)】無負荷全ストローク:44 負荷全ストローク:200
注文コード
04276750
品番
P392AL-RACH206
参考基準価格(税別)
¥436,600
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
・シリンダの作動スピードの速さと可搬時の便利さを両方兼ね備えたセット商品です。
用途
付属品 ・油圧ホース 内径Φ6×1.8m
・油圧ゲージΦ100×100MPa
・圧力計取付金具
ストローク(mm)
150
最低高さ(mm)
315
適合シリンダ
油圧シリンダ(アルミ製):RACH206
シリンダ能力(kN)
シリンダ能力70MPa時:229
総質量(kg)
12.5
仕様
【ポンピング回数(回)】無負荷全ストローク:44 負荷全ストローク:200
ポンプの種類
手動油用ポンプ(アルミ製):P392AL-APJ
注意
※画像は代表画像です
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません