エナパック
エナパック 手動油用ポンプ&シリンダセット(プラスチック油用ポンプ+スチールシリンダ)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
【ポンピング回数(回)】無負荷全ストローク:21 負荷全ストローク:84
注文コード
04276802
品番
HP-121
参考基準価格(税別)
¥156,300
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
・コストを最重視したうえに、小型またはショートストロークの油圧シリンダと軽量小型の手動油圧油用ポンプを組み合わせたセット商品でコンパクトな油圧機器でありながら大きなパワーを発揮します。
用途
付属品 ・油圧ホース 内径Φ6×1.8m
・油圧ゲージ Φ100×100MPa
・圧力計取付金具
ストローク(mm)
42
最低高さ(mm)
120
適合シリンダ
油圧シリンダ(スチール製):RCH-121
シリンダ能力(kN)
シリンダ能力70MPa時:125
総質量(kg)
7.2
仕様
【ポンピング回数(回)】無負荷全ストローク:21 負荷全ストローク:84
ポンプの種類
手動油用ポンプ(プラスチック製):P142-APJ
注意
※画像は代表画像です
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません