MGS-03A-05-70 比例弁スタック形圧力補償弁 ダイキン工業 04344388

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGS-03A-05-70 比例弁スタック形圧力補償弁 ダイキン工業 04344388
MGS-03A-05-70 比例弁スタック形圧力補償弁 ダイキン工業 04344388
MGS-03A-05-70 比例弁スタック形圧力補償弁 ダイキン工業 04344388

比例弁スタック形圧力補償弁

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04344388
品番
MGS-03A-05-70
参考基準価格(税別)¥235,000販売価格(税込)¥120,493
販売価格(税別)
¥109,539

KSP弁と組み合わせて使用することにより、圧力補償付の比例流量制御が可能です。

仕様
デザイン番号:70
種類
モジュラースタック形減圧形圧力補償弁
呼び径
3/8
圧力(MPa[kgf/cm2])
差圧記号:0.5(5)
制御ポート
Aポート
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする