曜日別特売
ZAJ06505-M3T エナパック ZAJ065/ZAJ123シリーズ ダブルアクションブースター油用ポンプ エナパック 04345271

ZAJ06505-M3T エナパック ZAJ065/ZAJ123シリーズ ダブルアクションブースター油用ポンプ エナパック 04345271
ZAJ06505-M3T エナパック ZAJ065/ZAJ123シリーズ ダブルアクションブースター油用ポンプ エナパック 04345271
ZAJ06505-M3T エナパック ZAJ065/ZAJ123シリーズ ダブルアクションブースター油用ポンプ エナパック 04345271
ZAJ06505-M3T エナパック ZAJ065/ZAJ123シリーズ ダブルアクションブースター油用ポンプ エナパック 04345271
ZAJ06505-M3T エナパック ZAJ065/ZAJ123シリーズ ダブルアクションブースター油用ポンプ エナパック 04345271
ZAJ06505-M3T エナパック ZAJ065/ZAJ123シリーズ ダブルアクションブースター油用ポンプ エナパック 04345271
ZAJ06505-M3T エナパック ZAJ065/ZAJ123シリーズ ダブルアクションブースター油用ポンプ エナパック 04345271
ZAJ06505-M3T エナパック ZAJ065/ZAJ123シリーズ ダブルアクションブースター油用ポンプ エナパック 04345271

エナパック ZAJ065/ZAJ123シリーズ ダブルアクションブースター油用ポンプZAJ06505-M3T

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し31日以内出荷とは
この商品は最高吐出圧など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
最高吐出圧(MPa)
35
注文コード
04345271
品番
ZAJ06505-M3T
参考基準価格(税別)¥1,388,100販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
¥1,298,000

・2つの油圧ピストンがレシプロ作動して連続吐出する高効率なエア駆動油圧油用ポンプです。
・入力エア圧力を65倍と123倍の油圧力に増圧します。
・入力エアのエアレギュレータで油圧力を調整できます。
・エアと油圧ピストンの高サイクルのレシプロ運動により油圧の連続吐出を行い、設定圧力に近づくとレシプロ運動は低サイクルになり、設定圧力に到達した時点でエア油用ポンプの運動はエア圧力と油圧力がバランスして自動停止します。油圧力が低下すると自動的にエア油用ポンプが作動し、回路の油圧力を自動補償します。
・バランス停止している間の油用ポンプのエア消費量は”ゼロ”になり、油温上昇や動力損失がない省エネを実現します。
・入力エアにルブリゲータを必要としない無給油式油用ポンプです。
・吐出量とタンク油量が足りない場合は、油用ポンプ2台の吐出量と有効油量12Lのツイン油用ポンプ型があります。

用途
有効油量(L) 標準:4
ツイン油用ポンプ:7 供給エア圧力(MPa) 0.1~0.7 最大エア消費量(NL/min) 【増圧比1:65】
標準:500
ツイン油用ポンプ:1000
【増圧比1:123】
標準:540
ツイン油用ポンプ:1080 作動音max(dBA) 標準:82
ツイン油用ポンプ:85
増圧比
【増圧比エア圧:油圧】0.086805556
最高吐出圧(MPa)
35
質量(kg)
50
タイプ
ツイン油用ポンプ
適合シリンダ
単動シリンダ
適合バルブタイプ
搭載油用バルブタイプ:VCMW-130 手動3方弁
注意
※画像は代表画像です

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする