曜日別特売
S-156 エナパック 手動油用ポンプ&シリンダセット(アルミ油用ポンプ+スチールシリンダ) エナパック 04345289

エナパック 手動油用ポンプ&シリンダセット(アルミ油用ポンプ+スチールシリンダ)S-156

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃31日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
【ポンピング回数(回)】無負荷全ストローク:28 負荷全ストローク:129
注文コード
04345289
品番
S-156
参考基準価格(税別)¥189,600販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

・小型で強靭な油圧シリンダと軽量で持ち運びの負担が少ないアルミ手動油圧油用ポンプのセット商品を選択されると作業者の可搬性に大きなメリットを発揮します。

用途
付属品 ・油圧ホース 内径Φ6×1.8m
・油圧ゲージ Φ100×100MPa
・圧力計取付金具
ストローク(mm)
155
最低高さ(mm)
273
適合シリンダ
油圧シリンダ(スチール製):RC-156
総質量(kg)
13
仕様
【ポンピング回数(回)】無負荷全ストローク:28 負荷全ストローク:129
シリンダ能力(kN)
シリンダ能力70MPa時:142
ポンプの種類
手動油用ポンプ(アルミ製):P392AL-APJ
注意
※画像は代表画像です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする