EV1M2-12/24 エナパック 電磁リリーフ弁用コントローラ エナパック 04432159

EV1M2-12/24 エナパック 電磁リリーフ弁用コントローラ エナパック 04432159
EV1M2-12/24 エナパック 電磁リリーフ弁用コントローラ エナパック 04432159

エナパック 電磁リリーフ弁用コントローラ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04432159
品番
EV1M2-12/24
参考基準価格(税別)¥151,400販売価格(税込)¥150,997
販売価格(税別)
¥137,270

・電磁比例リリーフ弁(PMVシリーズ)用小型コントローラです。

用途
供給電源電圧(UA) DC9~32V 最大許容リップル(W) 10% 出力電圧(UB) UB~1.2VDC
(バルス幅変調) 出力電流(IA) 最大2.4A ゼロ点調整範囲(lmin) 0~1.6A
(出荷時:0Aに調整) ゲイン調整範囲(lmax) lmax+(0~2.4A)
(出荷時:1Aに調整) 無負荷自己消費電流(IL) 最大20mA 指令電圧レンジ(Usoll) 0-5VDC、0-10VDC、0-15VDC
(出荷時:0-5VDCに設定) 入力インピーダンス(R) 200kΩ 推奨ポテン
注意
※画像は代表画像です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする