曜日別特売
VCSW-130G-D エナパック クランピング油用バルブ (ポペットタイプ:手動弁・電磁弁・エアオペレート弁) エナパック 04432326

エナパック クランピング油用バルブ (ポペットタイプ:手動弁・電磁弁・エアオペレート弁)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04432326
品番
VCSW-130G-D
参考基準価格(税別)¥125,700販売価格(税込)¥125,365
販売価格(税別)
113,968

・連続使用圧力50MPaの高圧での切換や長時間の圧力保持ができます。\n・多数のブロック組付ができ、機器との配管が不要です。\n・構造上切換時のショックやハイドロスティックなどがなく、どんな場合でもスムーズに作動します。\n・手動弁の最大切換トルクは63N-cmです。\n・手動弁、エアオペレート弁の最高使用圧力は50MPaです。

注意
※画像は代表画像です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする