【P、R(T)取出ブロック】\n・油用ポンプよりP、R(T)を取出す時に使用します。(ZEJ電動油用ポンプには取付けできません。)\n・VM-1C-GPは、Pポートにチェック油用バルブが内蔵されています。\n【手動弁】\n・VMシリーズは、油用ポンプに直接搭載できます。(ZEJ電動油用ポンプには直接取付けできません。)\n・VCシリーズは別置外部配管用です。\n・型式の末尾のLはパイロットチェック油用バルブ付です。(パイロット圧力比:15%)