曜日別特売
VW-262 エナパック インライン油用バルブ(方向・圧力制御弁) エナパック 04434661

VW-262 エナパック インライン油用バルブ(方向・圧力制御弁) エナパック 04434661
VW-262 エナパック インライン油用バルブ(方向・圧力制御弁) エナパック 04434661
VW-262 エナパック インライン油用バルブ(方向・圧力制御弁) エナパック 04434661
VW-262 エナパック インライン油用バルブ(方向・圧力制御弁) エナパック 04434661
VW-262 エナパック インライン油用バルブ(方向・圧力制御弁) エナパック 04434661

エナパック インライン油用バルブ(方向・圧力制御弁)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
最高使用圧力(MPa)50
内容量1個注文コード04434661品番VW-262
参考基準価格(税別)¥91,700販売価格(税込)¥91,456
販売価格(税別)
¥83,142

【バイパス付チェック油用バルブ】
・チェック弁にバイパス回路を設けてあり、ハンドル操作で逆流させる事ができます。
・V-66BRはバランスタイプですので、加圧時にもハンドル操作がスムーズンに行えます。
【リリーフ油用バルブ】
・直動差圧式のリリーフ油用バルブです。回路内の圧力調整や過圧力の防止に使用します。
【シーケンス油用バルブ】
・シリンダを順次作動させるときに使用する油用バルブです。

質量(kg)
0.3
最高使用圧力(MPa)
50
ポート径
G3/8
許容流量(L/min)
20
タイプ
シーケンス油用バルブ
二次側圧力(MPa)
0~3.15
注意
※画像は代表画像です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする