ファン式冷凍庫

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し14日以内出荷とは
内容量
1台(93L)
注文コード
04442720
品番
AQF-FA9R(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

1台3役(冷蔵/チルド/冷凍)「3温切替機能搭載」
1
インバーター搭載省エネ静音設計、ローボディコンパクトサイズ
電子レンジ・オーブントースターが置ける耐熱100℃トップテーブル「冷蔵」「チルド」「冷凍」3温切替できる
インバーター搭載で家計にやさしい
ちょうど良い傾きで見やすい
整理しやすい、出し入れしやすい
クイック冷凍機能
2

質量(kg)
28
色
サテンホワイト
容量(L)
93
定格消費電力(W)
電熱装置50Hz/60Hz:140/140 電動機50Hz/60Hz:75/75
取付寸法(mm)
据付必要奥行寸法:615
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
475×977×565
冷却方式
ファン式
年間消費電力量(kWh/年)
50Hz/60Hz:230/230
省エネ基準達成率(%)
145%(2021年)
グリーン購入法
適合
定格内容積(L)
93<78>
グリーンマーク
認定
霜取り機能の有無
自動霜取り
注意
※1:温度切替は庫内全体での切り替えになります。バスケットごとに設定はできません。
※2:クイック冷凍設定時には、通常冷凍モードでの運転と比べて、約50%消費電力量が増加します。なお消費電力量は使用条件によって変化します。
※3:冷凍使用時の場合。(冷蔵使用時の年間消費電力量は90kWh/年です。)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする