ファン式冷凍庫

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し14日以内出荷とは
内容量
1台(76L)
注文コード
04442799
品番
AQF-SFA8R(K)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

0cm幅のスリム設計、内容量76L
インバーター搭載、省エネ静音設計
セカンド冷蔵庫としても使える便利なガラス棚2枚つき
温度切替で冷蔵庫にもなる!
インバーター搭載の省エネモデル
天面が耐熱トップテーブルだから
電子レンジなどが置ける
2段の引き出しで整理しやすく取り出しやすい
全段強化処理ガラス棚なので
丈夫でお手入れカンタン

質量(kg)
27
色
シャインブラック
容量(L)
76
定格消費電力(W)
電熱装置(50Hz/60Hz):90/90 電動機(50Hz/60Hz):60/60
取付寸法(mm)
据付必要奥行寸法:597
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×947×597
冷却方式
ファン式
年間消費電力量(kWh/年)
50Hz/60Hz:180/180
省エネ基準達成率(%)
159%(2021年)
グリーン購入法
適合
定格内容積(L)
76<55>
グリーンマーク
認定
霜取り機能の有無
自動霜取り
注意
※温度切替は庫内全体での切り替えになります。バスケットごとに設定はできません。
※設置条件により若干異なることがありますので、20mm程度余裕をとってください。
※転倒防止の設計をしているため多少後ろに傾いている場合があります。
※冷凍庫に食材を保存する際は、包装・容器等を使用し、直接食材と冷凍庫が触れないようにしてください。
※1:冷凍使用時の場合(冷蔵使用時の年間消費電力量は74kWh/年です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする