曜日別特売

ファン式冷凍庫

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し14日以内出荷とは
内容量
1台(241L)
注文コード
04442808
品番
AQF-F24CR(DS)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
¥96,980

霜取り不要な、ファン式チェストタイプ
2モードセレクトで、冷蔵/冷凍が選択可能
取手が折り畳みできるバスケット付き
クイック冷凍機能
1
可動式 バスケット収納
霜取り不要のファン式、可動式バスケット収納もスムーズにスライド
冷凍・冷蔵 2モードセレクト
2
1℃単位での温度調節ができ、切り替えも簡単。
毎日のお料理に活躍する冷凍食品や、大量にまとめ買いした食品などを保存できます。
移動しやすい360°回転キャスター

質量(kg)
45
色
ダークシルバー
容量(L)
241
定格消費電力(W)
電熱装置(50Hz/60Hz):157/157 電動機(50Hz/60Hz):86/98
取付寸法(mm)
据付必要奥行寸法:668
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1110×895×568
冷却方式
ファン式
年間消費電力量(kWh/年)
50Hz/60Hz:350/350
省エネ基準達成率(%)
210%(2021年)
グリーン購入法
適合
定格内容積(L)
241<232>
グリーンマーク
認定
霜取り機能の有無
自動霜取り
注意
※1:「クイック冷凍」に設定時のみ。クイック冷凍運転中は、消費電力量が約169%程度増加します。(アクア試験条件による)
※2:温度切替は庫内全体での切り替えになります。
※3:冷凍使用時の場合(冷蔵使用時の年間消費電力量は180kWh/年です。)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする