AQUA(旧:ハイアールアジア)
冷蔵庫
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(170L)
注文コード
04442842
品番
AQR-17A(C)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
大容量68L、3段構造の引き出しタイプの冷凍室
ワイドタイプのオーブンレンジが置ける耐熱100℃テーブル
整理しやすく使いやすいフリーケース
家計にやさしい省エネ&静音設計
質量(kg)
42
色
マットグレージュ
内容積(L)
170 冷蔵室内容積:102L<81L>(内フリーケース13L) 冷凍室:68L<45L>
取付寸法(mm)
据付必要奥行寸法:601
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
530×1225×601
年間消費電力量(kWh/年)
50Hz/60Hz:247/247
省エネ基準達成率(%)
126%(2021年)
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません