曜日別特売

ファン式自動霜取冷凍庫

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し14日以内出荷とは
内容量
1台(180L)
注文コード
04442869
品番
AQF-F18R(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

省エネ効率も備えた幅50cmクラス、大容量180L
高さのある食材も収納可能な大きな引き出し
製氷ユニット、扉開閉アシストハンドル
”冷凍/冷蔵”が選べる
高さのある食材も収納可能
ドアスペースを無駄なく活用
大きな扉でも開けやすい
庫内を明るく見やすく
温度調整可能
1
クイック冷凍
2

質量(kg)
48
色
クリアホワイト
容量(L)
180
設置寸法・奥行(mm)
据付必要:700
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
497×1535×600
冷却方式
ファン式
機能
LED庫内灯
定格消費電力(W)(50/60Hz)
電動機:79/91、電熱装置:120/120
年間消費電力量(kWh/年)
(50Hz/60Hz)372/372
省エネ基準達成率(%)
2021年:153%
グリーン購入法
適合
定格内容積(L)
180<129>
グリーンマーク
認定
霜取り機能の有無
自動霜取り
注意
※1:冷蔵2段階、冷凍4段階の切り替えができます。
※2:「クイック冷凍」に設定時のみ。(設定時には、通常冷凍モードでの運転と比べて40%消費電力量は使用条件によって変化します)
※3:冷凍庫使用の場合(冷蔵使用時の年間消費電力量は140kwh/年です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする