- 質量(kg)
- 40
- 色
- ダークシルバー
- 容量(L)
- 198
- 定格消費電力(W)
- 電熱装置(50Hz/60Hz):132/132 電動機(50Hz/60Hz):71/81
- 取付寸法(mm)
- 据付必要奥行寸法:668
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 940×895×568
- 冷却方式
- ファン式
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 50Hz/60Hz:310/310
- 省エネ基準達成率(%)
- 199%(2021年)
- グリーン購入法
- 適合
- 定格内容積(L)
- 198<192>※< >内は食品収納スペースの目安
- グリーンマーク
- 認定
- 霜取り機能の有無
- 自動霜取り