冷蔵庫

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し14日以内出荷とは
内容量
1台(139L)
注文コード
04442896
品番
AQR-14A(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

大容量53L、引き出し式冷凍室&耐熱100℃テーブル
整理しやすく使いやすいフリーケース
フラットデザイン&壁ピタ設置
生鮮食品の保存に便利フリーケース
丈夫なガラス棚を全段に採用
引き出しタイプで冷凍食品をたっぷりストック53L大容量冷凍室
オーブンレンジが置ける耐熱100℃テーブル
フラット&スクエアデザイン「壁ピタ設置」
1対応

質量(kg)
37
色
オフホワイト
内容積(L)
139 冷蔵室内容積:86L<68L>(内フリーケース11L) 冷凍室:53L<36L>
取付寸法(mm)
据付必要奥行寸法:568
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
500×1184×568
年間消費電力量(kWh/年)
50Hz/60Hz:288/288
省エネ基準達成率(%)
105%(2021年)
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※1壁ピタは背面の設置のみとなります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする