冷蔵庫

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し14日以内出荷とは
色グレージュ
内容量1台(160L)注文コード04442921品番AQR-16A(C)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

くすみカラーで冷蔵庫も自分らしく
整理しやすい3段、78Lの大容量冷凍室
インバーター採用で省エネ・静音設計
オーブンレンジが置ける耐熱100℃テーブル
大容量冷凍室

色
グレージュ
質量(kg)
40
内容積(L)
160 冷蔵室内容積:82L<66L(内フリーケース10L)> 冷凍室:78L<54L>
取付寸法(mm)
据付必要奥行寸法:600
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×1395×600
年間消費電力量(kWh/年)
50Hz/60Hz:269/269
省エネ基準達成率(%)
116%(2021年)
音量(dB)
静音設計:約20
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする