NR-E45RY3-C パナソニック 冷蔵庫 450L 右開き 5ドア Panasonic(パナソニック) 04443718

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NR-E45RY3-C パナソニック 冷蔵庫 450L 右開き 5ドア Panasonic(パナソニック) 04443718
NR-E45RY3-C パナソニック 冷蔵庫 450L 右開き 5ドア Panasonic(パナソニック) 04443718
NR-E45RY3-C パナソニック 冷蔵庫 450L 右開き 5ドア Panasonic(パナソニック) 04443718
NR-E45RY3-C パナソニック 冷蔵庫 450L 右開き 5ドア Panasonic(パナソニック) 04443718
NR-E45RY3-C パナソニック 冷蔵庫 450L 右開き 5ドア Panasonic(パナソニック) 04443718
NR-E45RY3-C パナソニック 冷蔵庫 450L 右開き 5ドア Panasonic(パナソニック) 04443718
NR-E45RY3-C パナソニック 冷蔵庫 450L 右開き 5ドア Panasonic(パナソニック) 04443718
NR-E45RY3-C パナソニック 冷蔵庫 450L 右開き 5ドア Panasonic(パナソニック) 04443718
NR-E45RY3-C パナソニック 冷蔵庫 450L 右開き 5ドア Panasonic(パナソニック) 04443718
NR-E45RY3-C パナソニック 冷蔵庫 450L 右開き 5ドア Panasonic(パナソニック) 04443718
NR-E45RY3-C パナソニック 冷蔵庫 450L 右開き 5ドア Panasonic(パナソニック) 04443718
NR-E45RY3-C パナソニック 冷蔵庫 450L 右開き 5ドア Panasonic(パナソニック) 04443718
NR-E45RY3-C パナソニック 冷蔵庫 450L 右開き 5ドア Panasonic(パナソニック) 04443718
NR-E45RY3-C パナソニック 冷蔵庫 450L 右開き 5ドア Panasonic(パナソニック) 04443718
NR-E45RY3-C パナソニック 冷蔵庫 450L 右開き 5ドア Panasonic(パナソニック) 04443718
NR-E45RY3-C パナソニック 冷蔵庫 450L 右開き 5ドア Panasonic(パナソニック) 04443718

パナソニック 冷蔵庫 450L 右開き 5ドア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色マットライトベージュ
内容量1台注文コード04443718品番NR-E45RY3-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

コンパクトBIG 片開きタイプ。
幅60cmだからキッチンにすっきり置けて
冷凍も冷蔵もたっぷり収納できます。

容量
(各室)冷蔵室:定格内容積 221
食品収納スペースの目安:<163L>うち、パーシャル/チルド切替室<12L>、製氷室:17L<5L>、新鮮凍結ルーム:15L<6L>、冷凍室:79L<50L>、野菜室:78L<51L>
色
マットライトベージュ
質量(kg)
85
奥行(mm)
648(据付必要)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×648×1850
定格消費電力
電動機:94W(50Hz/60Hz)、電熱装置:166W(50Hz/60Hz)
年間消費電力量(kWh/年)
(50Hz)251、(60Hz)251
省エネ基準達成率(%)
100
グリーン購入法
適合
定格内容積(L)
410

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする