D260902020 DJI Osmo 360 II アドベンチャーコンボ DJI 04443788

D260902020 DJI Osmo 360 II アドベンチャーコンボ DJI 04443788
D260902020 DJI Osmo 360 II アドベンチャーコンボ DJI 04443788

DJI Osmo 360 II アドベンチャーコンボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04443788
品番
D260902020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥110,990
販売価格(税別)
¥100,900

Osmo 360 IIは、あらゆる方向からストーリーを記録します。1インチ360°イメージングと高性能チップにより、ネイティブ8K/60fpsの360°動画を驚くほど鮮明に撮影できます。14.5ストップのダイナミックレンジとAIスーパーナイト2.0は、明暗差のあるシーンでも、ディテールまで鮮明に捉えます。超高硬度の交換可能なレンズと107 GBの内蔵ストレージで、安心して撮影に集中できます。スポットライトフォローやNFCクイック接続、スマートに編集などの機能を使えば、次の傑作を驚くほど簡単に生み出せます。

付属品
Osmo 360 II、Osmo エクストリームバッテリーPlus(2150 mAh)、Osmo 多機能バッテリーケース 3、Osmo 360 カメラプロテクティブポーチ、Osmo レンズクリーニングクロス、USB-C - USB-C PDケーブル(USB 3.1)、Osmo 調整型両方向クイックリリース式アダプターマウント、Osmo 1.2m インビジブルセルフィースティック、Osmo 360 シリコンレンズキャップ 2、クイックスタートガイド、安全ガイドライン、DJI ストアプロモーションカード

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする