代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 0.5×4×50
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
600
80
600
800
1000
1200
#120
#180
#300
#400
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04560810
品番
NSP054S
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-6079
粒度
600
サイズ
0.5×4×50mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板タイプ
長さ(mm)
50
幅(mm)
4
厚さ(mm)
0.5