曜日別特売
NSV052L ニュースーパーストーン 0.5×2×150 アルゴファイルジャパン 04561309

代表画像

NSV052L ニュースーパーストーン 0.5×2×150 アルゴファイルジャパン 04561309
NSV052L ニュースーパーストーン 0.5×2×150 アルゴファイルジャパン 04561309

ニュースーパーストーン 0.5×2×150

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
粒度80
内容量1枚注文コード04561309品番NSV052L
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-9385
粒度
80
長さ(mm)
150
幅(mm)
2
厚さ(mm)
0.5
サイズ
0.5×2×150mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする