曜日別特売
SSH05S ニュースーパーストーンスモールラウンドホルダーセット アルゴファイルジャパン 04572037

ニュースーパーストーンスモールラウンドホルダーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04572037
品番
SSH05S
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-6562
長さ(mm)
50
幅(mm)
4
粒度
120・300・800
厚さ(mm)
0.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする