NSP051S ニュースーパーストーン 0.5×10×50 アルゴファイルジャパン 04576201

代表画像

NSP051S ニュースーパーストーン 0.5×10×50 アルゴファイルジャパン 04576201
NSP051S ニュースーパーストーン 0.5×10×50 アルゴファイルジャパン 04576201

ニュースーパーストーン 0.5×10×50

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
粒度600
内容量1枚注文コード04576201品番NSP051S
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-8353
粒度
600
シリーズ
ニュースーパーストーン平板タイプ
長さ(mm)
50
幅(mm)
10
厚さ(mm)
0.5
サイズ
0.5×10×50mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする