代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 0.5×6×150
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
180
80
120
180
300
800
1000
1200
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04576386
品番
NSG056L
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-6248
粒度
180
長さ(mm)
150
幅(mm)
6
厚さ(mm)
0.5
サイズ
0.5×6×150mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板