代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 0.3×0.3×50 10枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
#120
#120
#180
#300
#400
#600
#800
#1000
#1200
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
04582528
品番
NSES03A
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-9191
粒度
#120
長さ(mm)
50
幅(mm)
0.3
厚さ(mm)
0.3
サイズ
0.3×0.3×50mm
シリーズ
ニュースーパーストーンミニ