代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 0.5×10×150
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
80
80
120
180
300
400
600
800
1000
1200
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04584330
品番
NSV051L
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-6638
粒度
80
長さ(mm)
150
幅(mm)
10
厚さ(mm)
0.5
サイズ
0.5×10×150mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板