- ベンレート水和剤 住友化学 04723206

ベンレート水和剤

(42件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100g)
内容量1袋(100g)注文コード04723206品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

幅広い適用をもった殺菌剤で、浸透性に優れ、予防と治療の二つの効果を示します。
茎葉の病害、貯蔵病害、種子伝染性病害、土壌病害など多方面にわたりすぐれた効果を示します。
低濃度で使えますから作物を汚染することが少なく、また経済的です。

有効成分
ベノミル50.0%
性状
類白色水和性粉末
適合作物
稲、稲(箱育苗)、麦類(小麦を除く)、小麦、とうもろこし、野菜類、キャベツ、はくさい、非結球あぶらな科葉菜類(みずな、チンゲンサイを除く)、チンゲンサイ、みずな、きゅうり、すいか、メロン、うり類(漬物用)、トマト、ミニトマト、なす、豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどうを除く)、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、アスパラガス、いちご、うど、しそ(花穂)、しょうが、たまねぎ、ふき、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、らっきょう、たらのき、ねぎ、わけぎ、レタス、さといも(葉柄)、つるむらさき、パセリ、みつば、せんきゅう、しゃくやく(薬用)、セネガ、かんきつ(みかんを除く)、みかん、おうとう、かき、キウイフルーツ、くり、なし、ぶどう、りんご、りんご(苗木)、もも、あんず、うめ、ブルーベリー、びわ、ピタヤ、きく、シクラメン、しゃくやく、ゼラニウム、チューリップ、ばら、パンジー、りんどう、ぼたん、樹木類、西洋芝(ベントグラス)、豆類(種実)、豆類(種実、ただし、だいず、いんげんまめ、えんどうまめ、らっかせいを除く)、いんげんまめ、えんどうまめ、だいず、らっかせい、かんしょ、こんにゃく、ばれいしょ、茶、てんさい、なたね、桑、たばこ(苗床)
農林水産省登録第(号)
20889
適合病害虫
いもち病、ばか苗病、イネシンガレセンチュウ、苗立枯病(トリコデルマ菌)、雪腐病、赤かび病、フザリウム菌による病害、菌核病、白斑病、炭疽病、黒星病、つる枯病、つる割病、灰色かび病、萎凋病、葉かび病、黒枯病、半身萎凋病、紫斑病、株腐病、茎枯病、萎黄病、乾腐病、灰色腐敗病、葉枯病、芽枯症、小菌核腐敗病、すそ枯病、立枯病、黒色根腐病、黒根病、そうか病、貯蔵病害(青かび病)、貯蔵病害(緑かび病)、貯蔵病害(軸腐病)、貯蔵病害(炭疽病)、貯蔵病害(黒斑病)、褐色せん孔病、灰星病、うどんこ病、落葉病、果実軟腐病、すす斑病、実炭疽病、枝枯病、心腐れ症(胴枯病菌)、胴枯病、輪紋病、晩腐病、褐斑病、黒とう病、枝膨病、芽枯病、黒点病、すす点病、腐らん病、モニリア病、白紋羽病、ホモプシス腐敗病、すす斑症、斑点病、バルデンシア葉枯病、ごま色斑点病、灰斑病、炭腐病、黒斑病、白さび病、根黒斑病、球根腐敗病、根腐病、花腐菌核病、輪紋葉枯病、葉腐病(ブラウンパッチ)、角斑病、褐紋病、黒根腐病、黒渋病、黒あざ病、褐色円星病、白星病、輪斑病、腰折病
毒劇区分
普通物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-05
用途: サボテン・多肉植物の播種時
株式会社石川組 様(建設業・工事業)

以前から使用していますが、今回大容量の本品を購入しました。
計量する手間が必要ですが、0.5gの小分け商品よりは断然お得です。
迅速なご対応に感謝申し上げます。

対象商品 : 04723215
2024-03-23
用途: ブドウの薬剤散布
農・林・水産業

ブドウの薬剤散布に使用しました。なかなか売っていなく、届くのも迅速で良かったです。

2人が参考にしています
対象商品 : 04723206
2024-01-02
用途: 菊の殺菌
農・林・水産業

前回は500gのを買って大きすぎて失敗でしたが100gはロスなく使えた

1人が参考にしています
対象商品 : 04723206
2023-03-31
用途: 球根や苗の殺菌
サービス業

主にヤマユリの球根や苗の殺菌に使用していますが、他の植物がウドンコ病に罹った時にも重宝しました。

1人が参考にしています
対象商品 : 04723206
2023-02-03
用途: 球根や苗の殺菌
サービス業

毎年、植え替え時の球根や梅雨時前などの苗の殺菌等に使用しています。

対象商品 : 04723206
2022-09-20
用途: 農業

球根を植え付ける際種子に混ぜて使用したが、種子全体にまんべんなく混ざって使用できた

2人が参考にしています
対象商品 : 04723206
2022-05-09
用途: 多種の果樹、野菜全般に撒布
高木農園 様(農・林・水産業)

家庭菜園でリンゴ、柿、キウイ、モモなど多種の果樹とトマト、キュウリ等多種の野菜を栽培してます。今まで種類別に数種の殺菌剤を使ってました。ベンレート1本で数多くの果樹、野菜に使用出来るので購入しました。

3人が参考にしています
対象商品 : 04723206
2022-06-13
用途: サツマイモ病気予防
キミホルト 様(農・林・水産業)

サツマイモの「基腐れ病」予防に使用。親芋と挿し木苗の消毒に使用。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする