15175 Touch-B.R.AI.N.+ OBDII マルチモニター BLITZ 04825716 15175 Touch-B.R.AI.N.+ OBDII マルチモニター BLITZ 04825716

Touch-B.R.AI.N.+ OBDII マルチモニター

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04825716 品番15175
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

・BLITZのOBDII マルチモニター、TB431R-BWです。
・従来のタッチブレインの機能はそのままに、さらに進化し新型車や新表示項目に対応。本体の縦横サイズはそのままで、さらに薄型化と大画面化を実現。
・従来の3.5inchから液晶サイズをインチアップ。4.3inch静電容量タッチパネルを採用より高精細な表示を可能にし、操作性も向上。
・無線LAN(Wi-Fi)機能を搭載し、スマートフォンとの無線接続に対応。本体ファームウェアのアップデートやログデータの保存が可能。
・専用スマートフォンアプリと連携することで、スマホカメラによる車載動画と本体から取得したOBDデータを合成し、SNSなどに即座にアップロードすることが可能。
・OBDモニター機能のほか、VSC/TRC完全カット機能(対応車のみ)、故障診断項目(エラー)の表示、消去、本体Gセンサーを利用した表示、タイムトライアル/ラップ計測機能も搭載。

付属品・Touch-B.R.A.I.N PLUS 本体・OBD ハーネス・シガープラグ・モニターステー・ステー用両面テープ・ステー用粘着シート・タイラップ・保証書・取扱説明書 長さ(mm)本体ハーネス:1400、OBDハーネス:500、シガープラグハーネス:1500 本体寸法(mm)125×77.5×13
注意
※OBDIIコネクターから取得した車両情報と、専用アプリで撮影した動画にマップ・GPSデータを組み合わせた「ドライブログ」動画を簡単に生成。 さらに、生成した動画はそのままSNSにアップロード可能。
※OBDII端子にカプラーオンで接続するだけで、車速・エンジン回転・スロットル開度・走行距離・燃費の情報など、90種類以上の詳しい車両情報の表示と、記録(ログ)が可能です。さらにOBDから取得できない、Gセンサーの情報なども同時に記録可能です。
※国内主要サーキット(
※)はスタートポイントのGPSデータをプリセット済みのため、周回ごとに自動でLAPタイムを計測。最速タイム・履歴のほか、3項目の車両情報も表示可能。
※(
※)富士スピードウェイ 本コース・鈴鹿サーキット・筑波サーキット コース2000・ツインリンクもてぎ
※スマートフォンアプリは iPhone 専用です。システムバージョン 15.5 以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-28
用途:
毎日の通勤
有限会社 古鈴組 様

日産アトラス 1.25t ガソリン車で使用 初期登録は日産では反応しません。三菱で反応します。ECUが三菱製だからだと思います。視認しやすいし 色々選べるので便利です トラックは情報が少ないので助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用レーダー探知機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする