椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS標準スプロケットRS40 1Aタイプ
(2件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
48
注文コード
04829810
品番
RS40 1A48T【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,220
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
豊富な品揃えで標準化
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
歯数
48
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
標準
材質
機械構造用炭素鋼材
軸穴種別
下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)
12.7
歯幅(mm)
7.3
タイプ
標準品
種類
スプロケット
概略質量(kg)
1.6
列数
1
ピッチ径(Dp)(Φmm)
194.18
外径(Do)(Φmm)
201
ローラ径(Φmm)
7.92
チェーンNo.
RS40
下穴径d(Φmm)
18
スプロケット形状
A形
注意
※本品は下穴のみの加工となっております。
軸穴は開いておりませんので、最大軸穴径までの範囲の、任意の大きさで開けて頂き、ご使用下さい。
※穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。