STAUB(ストウブ)
ストウブ 長角テリーヌ チェリー 40510-330 30cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04839069
品番
40510-330
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
鉄鋳物製
仕様
オーブン:○
材質
鉄
容量(mL)
1500
外寸法(mm)
300×110×H80