曜日別特売
40511-488 ストウブ ピコ・ココット ラウンド 16cm チェリー 40511-488 STAUB(ストウブ) 04843321

ストウブ ピコ・ココット ラウンド 16cm チェリー 40511-488

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04843321
品番
40511-488
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

鋳鉄製で熱源を選びません。シーズニング(慣らし)も不要です。
独自の黒マットエマイユ加工により、使いやすさがアップ。表面にザラザラ感を出し油が馴染みやすく焦げ付きません。使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。
鍋の中の素材の旨みを含んだ水気が鍋の中で、蒸発・凝縮・水滴化されフタの裏側のピコを伝って再び食材に降り注ぎます。この繰り返しで、料理を柔らかく美味しく仕上げます。無水調理も可能です。
底厚:10mm

仕様
オーブン:○、電磁調理器:200V
材質
鋳鉄
容量(L)
1.4
底径(Φmm)
125
内寸法(Φ×Hmm)
150×85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする