曜日別特売
40509-820 ストウブ ピコ・ココット ラウンド 20cm チェリー 40509-820 STAUB(ストウブ) 04846401

ストウブ ピコ・ココット ラウンド 20cm チェリー 40509-820

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04846401
品番
40509-820
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

鋳鉄製で熱源を選びません。シーズニング(慣らし)も不要です。
独自の黒マットエマイユ加工により、使いやすさがアップ。表面にザラザラ感を出し油が馴染みやすく焦げ付きません。使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。
鍋の中の素材の旨みを含んだ水気が鍋の中で、蒸発・凝縮・水滴化されフタの裏側のピコを伝って再び食材に降り注ぎます。この繰り返しで、料理を柔らかく美味しく仕上げます。無水調理も可能です。
底厚:10mm

仕様
オーブン:○、電磁調理器:200V
材質
鋳鉄
容量(L)
2.2
底径(Φmm)
155
内寸法(Φ×Hmm)
190×90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする