及源鋳造
鉄 ニューラウンド万能鍋 特大 F-158(木台付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04850181
品番
F-158
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
「煮る・焼く・炊く・蒸す・揚げる」5役の南部万能鍋
仕様
オーブン:○、対応熱源:熱源による
材質
蓋・本体:鋳鉄、木台:シナ材
容量(L)
1.6
温度(℃)
280
内径(Φmm)×内深さ(mm)
225×59
外寸法(mm)
W300×D230×H85、底径:120