曜日別特売
40509-153 ストウブ 長角ミニテリーヌ チェリー 40509-153 15cm STAUB(ストウブ) 04850452

ストウブ 長角ミニテリーヌ チェリー 40509-153 15cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04850452
品番
40509-153
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

プロ向けに開発されたストウブのお鍋のテリーヌ型は、熱伝導率が良く人気のアイテムです。

仕様
オーブン:○、対応熱源:IH(機械の対応サイズによります)
材質
鋳鉄、ニッケルメッキ
色
チェリー
容量(L)
0.7
外寸法(mm)
203
食器洗浄機
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする