曜日別特売
40511-472 ストウブ ブレイザーソテーパン 28cm ブラック 40511-472 STAUB(ストウブ) 04850646

ストウブ ブレイザーソテーパン 28cm ブラック 40511-472

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04850646
品番
40511-472
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

浅めの鍋にドーム型の蓋が「炒めて煮込む」料理に適したブレイザーソテーパン通常ドーム型の蓋の鍋は、調理中、食材からの水分が上にあがり水滴になり、鍋の端へ流れてしまいます。
ブレイザーはその問題を解決するために食材から出た水分をキャッチして食材に投げ返す「システラドロップ構造」で料理を更に美味しくします。
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。

仕様
オーブン:○、電磁調理器:200V
材質
鋳鉄、蓋ツマミ:真鍮
容量(L)
3.7
内径(Φmm)×内深さ(mm)
280×77
外寸法(mm)
底径:220

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする