※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はコーナー半径・厚さ・材質など84種類から選べます他の種類を見る 内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76材質PV60注文コード04881807品番CNMG120408CQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
(材質)
広い適応領域を持つ統合型PVDサーメット。
耐摩耗性・靭性・耐欠損性のバランスに優れ、美しい仕上面を長時間維持。高速切削・ドライ切削時代に対応した新しいPVDサーメット。