CNMG120408CQ チップ CNMG-CQ 京セラ 04881816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120408CQ チップ CNMG-CQ 京セラ 04881816
CNMG120408CQ チップ CNMG-CQ 京セラ 04881816

チップ CNMG-CQ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76材質PV90注文コード04881816品番CNMG120408CQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500

(材質)
PVDコーティング。鋼加工の中荒加工から仕上げ加工対応。耐熱衝撃性改善により湿式加工に安定した性能を発揮。

適合
ホルダ:PCLN型
ボーリングバー:S□□□-PCLNR/L12-□□
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)12.7トラスコ品番154-2095種別ネガ材質PV90形状ひし形80°寸法A(mm)12.7厚さT(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)5.16寸法R(mm)0.8切削領域仕上げ~中(CQ)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする