※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
debuyer(デバイヤー)
debuyer(デバイヤー)の 料理道具
debuyer(デバイヤー)の 鍋・釜・やかん
debuyer(デバイヤー)の 鍋蓋・つまみ
アフィニティ 鍋蓋 3709
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
12
注文コード
04896788
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,250
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスとアルミニウムの7層鋼、抜群の熱効率が光熱費の節約、調理時間の短縮を実現
材質
ステンレス・アルミニウム
サイズ(cm)
12
内径(Φmm)
120
外径(Φmm)
133