※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄 パエリア鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04896955 品番 -
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

表面錆止加工

材質 質量(kg)2.5 深さ(mm)33 外寸(mm)Φ520 板厚(mm)1.2 底径(Φmm)460

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする